Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 10 GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450464
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     730014
EAN/GTIN:
     4023122371038
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
passend für Fässer mit Auslaufstutzen-Ø von 34 mm
Weitere Informationen:
Auslaufrohr Ø:
10 mm
passend für:
Rundfässer
Anschlussgewinde:
34 mm
Farbe:
weiß
Marke:
GRAF
Ausführung:
NW 10
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Getränke-Fass, Getränkefass, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Auslaufarmaturen, Auslaufhähne, Fasshahn, Fasshähne
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,65*
2 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,65*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,83*
5 Tage
27
1
€ 7,99*
ab € 5,76*
€ 8,19*
Lager 1736
27
1
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
934111
ab € 1,46*
Zubehör
Otto Graf
730061
ab € 0,89*
Zubehör
Otto Graf
835072
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.