Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekanister 20l PE UN-Zulassung H399xB231xT294mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450197
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     426401
EAN/GTIN:
     4007228426403
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen · aus Polyethylen · Innendurchmesser Füllöffnung 5 l und 10 l - ca. 34 mm, 20 l und 30 l - ca. 47 mm · lebensmittelbeständig · stapelbar · Farbe natur Weitere technische Eigenschaften: · Verschraubung: DIN 60 · Ausstattung: lebensmittelbeständig · Ausführung: UN-Zulassung
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Breite:
231 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
PE
Einfüllöffnung Innen-Ø:
47 mm
Tiefe:
294 mm
Höhe:
399 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
370
3
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 13,44*
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 14,26*
1
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 14,28*
13 Tage
2
1
€ 12,95*
ab € 12,69*
€ 16,11*
Lager 1736
248
1
€ 4,99*
ab € 14,88*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560500
ab € 2,51*
Zubehör
Hünersdorff
550500
ab € 3,41*
Zubehör
Hünersdorff
550505
ab € 4,75*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.