Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 55,0l PE weiß m.rotem Deckel m.2Tragegriffen Einfüllöffnung-D.282mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000450104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7055-91-046
EAN/GTIN:
     4054773014555
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass 55 liter
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
55,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
282 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
520 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 40,40*
€ 53,51*
4 Tage
20
€ 5,59*
ab € 40,66*
€ 53,56*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 42,06*
€ 55,57*
Lager 1736
33
€ 4,99*
ab € 42,41*
€ 55,80*
5 Tage
33
€ 8,90*
ab € 43,3738*
€ 57,3538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,58*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,82*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 21,60*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 81,05*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,41*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,13*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,89*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,81*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,66*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 26,08*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,78*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,87*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.