Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Midi L800xB400xH330mm 81l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000448101
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40862
EAN/GTIN:
     4003866408627
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 310mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
81 l
Gewicht:
5,5 kg
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
330 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 184,78*
€ 209,09*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 183,91*
€ 209,29*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 186,86*
€ 212,08*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 191,44*
€ 216,55*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 195,10*
€ 222,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 191,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.