Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter B45xT175mm D.6mm f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000429107
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14006003
EAN/GTIN:
     4025002159927
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · Nutztiefe 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), bott lochplatte, lochplatte, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,66*
€ 9,75*
2 Tage
77
1
€ 6,95*
ab € 7,78*
€ 9,80*
5 Tage
75
1
€ 8,90*
ab € 8,26378*
€ 10,42378*
2 Tage
77
8
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,55*
Lager 1736
75
1
€ 4,99*
ab € 8,49*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.