Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B450xT250xH105/30mm lichtgrau f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000429044
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014031.16
EAN/GTIN:
     4049751011145
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
lichtgrau · passend für Lochplattensysteme Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten · Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Marke:
BOTT
Tiefe:
250 mm
Höhe:
105/30 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Lochplattenwände, Ablageböden für Lochplattenwände, Lochplattenzubehör
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 26,96*
€ 34,31*
2 Tage
45
1
€ 5,50*
ab € 27,07*
€ 34,48*
5 Tage
43
1
€ 8,90*
ab € 28,5091*
€ 36,0891*
2 Tage
45
2
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 36,25*
Lager 1736
43
1
€ 4,99*
ab € 29,24*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.