Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.D.6mm T.125mm m.senkrechtem Hakenende 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000428034
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.0801
EAN/GTIN:
     4054773012247
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
einfach · mit senkrechtem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Ø:
6 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit senkrechtem Hakenende
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
8
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 11,51*
2 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 8,21*
€ 11,64*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 12,08*
Lager 1736
12
1
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 12,77*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 9,12*
€ 13,10*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,77*
€ 15,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,49*
€ 14,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,97*
€ 10,67
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,36*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,04*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,57*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.