Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.m.schrägem Hakenende T.150mm 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000428030
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.0301
EAN/GTIN:
     4054773012209
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
einfach · mit schrägem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Ø:
6 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit schrägem Hakenende
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 8,61*
€ 12,25*
2 Tage
46
1
€ 6,95*
ab € 8,73*
€ 12,31*
2 Tage
46
8
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 12,69*
Lager 1736
46
1
€ 4,99*
ab € 9,21*
€ 12,97*
6 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,24*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,97*
€ 15,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,73*
€ 15,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,44*
€ 14,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,73*
€ 13,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,61*
€ 13,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,21*
€ 10,96
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,16*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,72*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.