Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Rick2 Gr.43 blau/gelb Mikrofaser/Textil S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4720000733
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71462-43
EAN/GTIN:
     4031783083344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite Compositekappe – Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50) · Besonders leicht, ca. 515 g Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb
Größe:
43
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Marke:
BAAK
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Sports light
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,19*
€ 62,19*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,55*
€ 62,38*
3 Tage
8
€ 4,79*
ab € 52,94*
€ 63,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 68,35*
Lager 1736
12
€ 4,99*
ab € 63,76*
€ 74,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,70*
€ 88,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,18*
€ 87,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,03*
€ 78,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71462
ab € 54,62*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 54,55*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 52,58*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 50,27*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 54,55*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 67,79*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 75,40*
Ähnlich
Baak
71462-40
ab € 50,29*
Ähnlich
Baak
71462-41
ab € 50,33*
Ähnlich
Baak
71462-42
ab € 49,97*
Ähnlich
Baak
71462-44
ab € 50,27*
Ähnlich
Baak
71462-45
ab € 50,06*
Ähnlich
Baak
71462-46
ab € 50,28*
Ähnlich
Baak
71462-47
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.