Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Amazon Gr.42 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4720000462
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20154-42
EAN/GTIN:
     8033546148266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Leder-Futter · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
U.POWER
Material:
gemilltes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 85,31*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 70,32*
€ 85,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,37*
€ 87,04*
€ 5,95*
ab € 72,98*
€ 90,19*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 75,63*
€ 92,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,41*
€ 107,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,63*
€ 90,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20154 40
ab € 70,61*
Ähnlich
U-Power
SN20154 41
ab € 70,53*
Ähnlich
U-Power
SN20154 43
ab € 70,35*
Ähnlich
U-Power
SN20154 44
ab € 70,72*
Ähnlich
U-Power
SN20154 45
ab € 70,42*
Ähnlich
U-Power
SN20154 46
ab € 70,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.