Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Forest Gr.43 grau Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4720000363
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20044-43
EAN/GTIN:
     8033546129371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
weiches Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,45*
€ 63,59*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 52,55*
€ 63,86*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,13*
€ 66,45*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 56,53*
€ 68,06*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 57,74*
€ 69,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 40
ab € 53,41*
Ähnlich
U-Power
SN10056 41
ab € 53,38*
Ähnlich
U-Power
SN20044 40
ab € 52,25*
Ähnlich
U-Power
SN20044 41
ab € 52,29*
Ähnlich
U-Power
SN20044 42
ab € 52,12*
Ähnlich
U-Power
SN20044 44
ab € 52,58*
Ähnlich
U-Power
SN20044 45
ab € 52,31*
Ähnlich
U-Power
SN20044 46
ab € 52,36*
Ähnlich
U-Power
SN20044 47
ab € 52,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.