Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Siberian Gr.43 schwarz Leder S3 SRC CI EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4720000093
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR40754-43
EAN/GTIN:
     8033546143742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® Plus-Brandsohle · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: Webpelzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC CI
Marke:
U.POWER
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
ROCK & ROLL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,17*
€ 57,60*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 47,02*
€ 57,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,13*
€ 58,98*
Lager 1736
24
€ 4,99*
ab € 49,39*
€ 60,50*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 50,41*
€ 61,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,52*
€ 68,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,39*
€ 58,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,49*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,49*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,73*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,68*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 47,00*
Ähnlich
U-Power
RR40754 38
ab € 47,30*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 46,92*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 47,02*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.