Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale THILO AIR Gr.43 schwarz/rot Textil/Meshmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4703000163
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6134A-43
EAN/GTIN:
     4033965053602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · mit Klettverschluss · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
NEXT GENERATION
Marke:
STABILUS
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Textil/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 63,50*
€ 78,23*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 78,23*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 63,55*
€ 78,27*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 63,49*
€ 78,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 78,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,30*
€ 93,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,49*
€ 75,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-45
ab € 63,21*
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-46
ab € 64,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.