Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh THILO LOW Gr.42 schwarz/rot S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4703000072
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6130A-42
EAN/GTIN:
     4033965053497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · Schnellschnürsystem · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: Komfortbreite Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
NEXT GENERATION
Marke:
STABILUS
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Textilmaterial/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 81,40*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 66,54*
€ 81,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 81,81*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 68,15*
€ 83,90*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 69,72*
€ 85,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,55*
€ 92,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-41
ab € 63,71*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-40
ab € 66,87*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-41
ab € 66,63*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-43
ab € 66,66*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,32*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,41*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-46
ab € 66,74*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.