| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4702005025 Herst.-Nr.: 44-7114 EAN/GTIN: 8718564522303 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2, TÜV BP 60132827 0001, TÜV 60150123 001 aus Rindspaltleder · Länge 36 cm · Lederstärke 1 mm · mit beugsamem Einsatz am Schuh und Schienbein für bessere Passform · Umfang 37-47 cm Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2 Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Länge ca.: | 36 cm | Marke: | WELDAS | Material: | Rindspaltleder | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 29,29* | € 36,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 29,80* | € 36,84* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 30,71* | € 38,07* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,59* | € 38,36* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,31* | € 38,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|