Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsblaspistole Typhoon Tülle LW 9 m.Standarddüse RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4588880596
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114430
EAN/GTIN:
     4047322070188
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Tülle
Anschluss:
LW 9
Ausführung:
mit Standarddüse
Pistolenkörper:
Aluminium
Marke:
RIEGLER
Gewindeanschluss Düse:
1/2 – 27 UNS
Gehäuse:
Aluminium
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 15,92*
€ 19,54*
2 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 15,90*
€ 19,56*
Lager 1736
42
1
€ 4,99*
ab € 15,93*
€ 19,59*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 16,18*
€ 19,87*
2 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,03*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.