Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DX 13 V 13mm B16 100-3000min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000894230
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020150
EAN/GTIN:
     4030635032127
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 51kg · Säulen-Ø: 60mm · Aufspannfläche: 290 x 270mm · Motorleistung: 0,85kW · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
13 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
B16
Spindelhub:
60 mm
Ausladung:
235 mm
Stufenanzahl:
elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl:
100-3000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
325 mm
Länge:
517 mm
Steckertyp:
E+F
Höhe:
895 mm
Marke:
OPTI-DRILL
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Holzkraft
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.010,81*
€ 1.055,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,98*
€ 1.055,29*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.044,75*
€ 1.085,85*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.016,98*
€ 1.090,54*
Lager 1736
5
Frei Haus
ab € 1.091,02*
€ 1.175,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,61*
€ 1.398,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,54*
€ 1.356,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,36*
€ 1.313,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,92*
€ 1.302,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,02*
€ 1.298,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.