Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung m.Powerblock 5m H07RN-F 3x1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873788
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169200010
EAN/GTIN:
     4007123647750
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · mit stabilem, einklappbarem Metallhaken · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP54 · Ausführung: mit Powerblock · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H07RN-F
Marke:
BRENNENSTUHL
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Brennenstuhl
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,958*
€ 15,148*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 16,21*
3 Tage
210
1
€ 5,99*
ab € 13,77*
€ 17,41*
1
€ 5,95*
ab € 13,89*
€ 17,50*
Lager 1736
280
1
€ 4,99*
ab € 14,30*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168720010
ab € 26,1833*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.