Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 25m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003.688
EAN/GTIN:
     4028232003688
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
mit leichter Gummischlauchleitung · komplett mit angespritztem Gummistecker und -kupplung · mit Kunststoffeinsatz · Gummischlauchleitung H05RR-F und die kurzzeitige Verwendung im Freien Weitere technische Eigenschaften: · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H05RR-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Stecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 25m 16a, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 39,25*
€ 51,50*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 39,59*
€ 51,56*
Lager 1736
9
€ 4,99*
ab € 39,85*
€ 52,18*
€ 5,95*
ab € 40,05*
€ 54,12*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 41,78552*
€ 54,32552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weingärtner Kabel
02105
ab € 25,96*
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 30,06*
Ähnlich
k.A.
NW644.225.04
ab € 49,95*
Ähnlich
k.A.
NW644.250.04
ab € 85,21*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 18,02*
Ähnlich
k.A.
NW644.115
ab € 25,25*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 37,70*
Ähnlich
k.A.
NW644.150
ab € 64,38*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.