| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000872015 Herst.-Nr.: 030958E EAN/GTIN: 4004625309582 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsbrenner zum Verschweißen von Bitumenbahnen, Heißklebearbeiten, großflächigen Unkrautabflammen ohne Chemie, Grillanzünden, Enteisen/Auftauen, Möbelveredelung etc. · Schlauchanschluss G 3/8" LH · gasführende Teile aus Messing · niedriger Gasverbrauch durch exakte Brennereinstellung · inkl. Propangasschlauch und Brennerstütze Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 5m · Brennerkopf-Ø: 60mm · Gasverbrauch: 8kg/h · Betriebsdruck: 4bar Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Zündungsart: | manuelle Zündung | Marke: | ROTHENBERGER INDUSTRIAL | Ausführung: | ohne Druckminderer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,35* | € 33,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,25* | € 33,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,42* | € 33,86* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,25* | € 36,13* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,52* | € 36,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|