Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschreiber ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000871975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70040
EAN/GTIN:
     4054773009810
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle geeignet · durch das Umstecken des Schreibgriffels werden 6 verschiedene Stärken zur Beschriftung erreicht · mit den Spezial-Nadeln wird selbst härtester Stahl beschriftet Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsspannung: 2 - 8V · Netzspannung: 230V · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
mittlere Leistung:
Schutzerdung 40 VA
Steckertyp:
F
Anwendung:
für leitende Metalle
Verpackung:
im Holzkasten
Modell:
70040
Marke:
SCHÄFER
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
E. Schäfer Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Signier-Elektroden, Signierelektrode, Signierelektroden, arkograf, Brenngerät, Graviergerät, Holzbeschriftungsgerät, Holzsigniergerät, Metallbeschriftung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 146,77*
€ 172,59*
4 Tage
33
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 172,61*
Lager 1736
45
€ 4,99*
ab € 148,32*
€ 174,21*
€ 4,95*
ab € 149,98*
€ 181,48*
5 Tage
45
€ 8,90*
ab € 155,007*
€ 181,677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
70041
ab € 163,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.