Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche B230xT140xH300mm 10l Rindsleder PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000871696
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     30200581
EAN/GTIN:
     4006793921313
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugmappe
aus Rindleder mit Mittelwand aus extra dickem Rindsleder, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt Besondere Produktvorteile: · durch die Höhe erlaubt diese Tasche auch die Aufnahme eines Hammers oder extra langen Schraubendrehern · das Schloß, welches durch seine praktische Drehfunktion auch einhändig zu bedienen ist, schließt durch einen magnetischen Verschluß von selbst
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Breite:
230 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
PARAT
Material:
Rindsleder
Tiefe:
140 mm
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, werkzeugbox aluminium, werkzeugbox, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappen, Werkzeugtaschen
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
€ 5,99*
ab € 61,72*
€ 73,56*
2 Tage
47
€ 5,50*
ab € 62,64*
€ 73,56*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 73,91*
€ 4,90*
ab € 60,87*
€ 73,97*
Lager 1736
45
€ 4,99*
ab € 69,19*
€ 81,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,76*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.