Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereparatursatz DIN 8140 Typ Stand.M5x0,8mm rostfr.Stahl 1,5xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000867005
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     04009
EAN/GTIN:
     4022835040095
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
V-Coil Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Gewindeeinsätze: 20St. · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Abmessung:
M5x0,8 mm
Länge Gewindeeinsatz:
7,5 mm
Typ:
Standard
Nennmaß:
1,5xD
Marke:
V-COIL
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 15,11*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 15,13*
2 Tage
22
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 15,36*
6 Tage
25
€ 4,30*
ab € 11,76*
€ 15,36*
Lager 1736
27
€ 4,99*
ab € 13,18*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
04005
ab € 11,36*
Ähnlich
Völkel
04007
ab € 11,29*
Ähnlich
Völkel
04010
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.