| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000853015 Herst.-Nr.: 984914300WG EAN/GTIN: 4007368096863 |
| |
|
| | |
| für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem Buchenholz · Gliederhöhe 16 mm · optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten · eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten · Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezimalschritten · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 16mm · Gliederstärke: 3,3 mm · Gliederanzahl: 15 · Farbe: weiß-gelb · Genauigkeit: EG III Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Teilung: | mm/cm | Marke: | BMI | Material: | Buche | Modell: | 9143 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 3m, doppelmeter 3m, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,79* | € 10,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,89* | € 10,90* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,86* | € 11,13* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,57* | € 11,88* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,70* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|