Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe FT30 D350x4mm ger.STA Bohr.20mm RHODIUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000843838
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201182
EAN/GTIN:
     4011890005910
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
starke Leistung auf Benzin- und elektrischen Trennmaschinen · Material: Baustähle · Werkzeugstähle · Moniereisen · Grauguss · Duktilguss Anwendung: Rohre und Profile · SML-Rohre · Vollmaterial · Stahlbau · Flacheisen Besondere Produktvorteile: hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · verstärkte Armierung für hohe seitliche Belastung
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Scheibenstärke:
4 mm
max. Drehzahl:
5500 min-¹
Bohrung:
20 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Ausführung:
Stahl
Marke:
RHODIUS
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350x4x20, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
157
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 15,13*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,24*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 70,04*
€ 86,19*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 72,25*
€ 88,82*
Lager 1736
21
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 77,09*
€ 96,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,21*
€ 114,4899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,29*
€ 112,2051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,04*
€ 103,5776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,45*
€ 98,1155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,34*
€ 95,6046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 77,09*
€ 91,7371
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.