Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.5 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000833511
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93054
EAN/GTIN:
     4020772093051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · A: 10mm · C: 41,5mm · D: 8,5mm · Andrückschraube: M8 x 65 · HW min.: +1,7mm · L1: 321mm · HW max.: 25mm · H1: 73mm · F1: 3kN · H2: 128mm · Gesamthöhe: 73mm · a*: 90° · Bauart: waagrechter Fuß · I: 25mm · F2: 5kN · F: 16mm · B: 123mm · P: 77mm · K: 12,5mm · E: 78mm · M: 41,5mm · H: 46mm · N: 58mm · Gesamtlänge: 321mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Länge gespannt:
321 mm
Höhe gespannt:
73 mm
Spannhöhe:
46 mm
Haltekraft F2:
5 kN
Haltekraft F1:
3 kN
Marke:
AMF
Bohrungs-Ø:
8,5 mm
Spannweite:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontalspanner amf, horizontal spanner, kniehebelspanner größe 5, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
€ 4,90*
ab € 30,20*
€ 36,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,40*
€ 36,74*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 31,31*
€ 37,94*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 31,12*
€ 38,63*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 42,80*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.