Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.1 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000833507
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93013
EAN/GTIN:
     4020772093013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 13-14,5mm · D: 5,2mm · Andrückschraube: M5 x 30 · HW min.: -3mm · L1: 120mm · F1: 0,8kN · Gesamthöhe: 30mm · a*: 90° · Bauart: waagrechter Fuß · F: 8mm · P: 34mm · K: 5,5mm · A: 5mm · HW max.: 2,5mm · H1: 30mm · H2: 49mm · I: 10mm · F2: 1,1kN · B: 42mm · E: 18,7mm · M: 18-21,5mm · H: 19mm · N: 34mm · Gesamtlänge: 119mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Spannhöhe:
19 mm
Marke:
AMF
Länge gespannt:
120 mm
Höhe gespannt:
30 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Haltekraft F1:
0,8 kN
Bohrungs-Ø:
5,2 mm
Spannweite:
18,7 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagrechtspanner größe 1, horizontal spanner, horizontalspanner amf, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
367
€ 4,90*
ab € 12,19*
€ 13,39*
3 Tage
175
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 13,80*
5 Tage
312
€ 4,79*
ab € 12,66*
€ 13,89*
2 Tage
367
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 13,93*
Lager 1736
49
€ 4,99*
ab € 18,11*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.