| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000828934 Herst.-Nr.: TV 323 EAN/GTIN: 4028532203238 |
| |
|
| | |
| zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · Min-/Maxwertanzeige · automatische Abschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 2 x Typ AAA · Messverhältnis: 12:1 · Arbeitstemperatur: 0 bis 50°C · Laserklasse: 2 · Genauigkeit: ±3 °C Weitere Informationen: | | Messbereich: | - 50 bis 550 °C | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. | Marke laut EAR_Register: | Haupa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,48* | € 64,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 53,32* | € 64,87* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 53,41* | € 64,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,76* | € 66,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 55,42826* | € 67,03826* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|