Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-/Durchgangsprüfer Profi III LCD 3-1000 V AC/4-1400 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000828929
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB PROFI LCD III
EAN/GTIN:
     4028532200299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
zweipolig · automatische Prüfbereichsauswahl · Anzeige von Spannung auch ohne Batterie · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung · Widerstandsmessung von 10 - 199,9 kΩ · Durchgangsprüfung mit akustischem und optischen Signal 0 - 10 kΩ · Spannungsbereich 3 - 1000 V AC / 4 - 1400 V DC · Frequenzanzeige 0 - 500 Hz · FI/RCD-Prüftest (30 mA) mittels zwei Tasten · abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze · Data-Hold (bei Spannung und Widerstand) · optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt + CEE Steckdosen) · optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V · Taschenlampenfunktion · automatische Hintergrundbeleuchtung · Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V · Messbereich: Wechselspannung: 3-1000 V AC (T-RMS/RMS) Gleichspannung: 4-1400 V DC Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsweise: zweipolig · Schutzart: IP65 · Durchgangsprüfung: Summer / LED · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
3-1000 V AC/4-1400 V DC
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Modell:
Profi III LCD
Marke:
TESTBOY
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Haupa
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spannungsprüfer, durchgangsprüfer testboy, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 107,49*
5 Tage
54
€ 5,99*
ab € 89,49*
€ 107,60*
Lager 1736
54
€ 4,99*
ab € 90,02*
€ 108,14*
4 Tage
53
€ 8,90*
ab € 93,95029*
€ 112,12029*
€ 4,95*
ab € 91,52*
€ 112,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
050263
ab € 73,38*
Ähnlich
Testboy
Testboy Profi III LED
ab € 54,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.