Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000827971 Herst.-Nr.: 26461 EAN/GTIN: 4010995264611 |
| |
|
| | |
| mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala · numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes · mit Mehrkomponentengriff · Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts · Auslösegenauigkeit ± 6 % vom eingestellten Skalenwert DIN EN ISO 6789 Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 127mm · Ausführung: m.Skala · Eigenschaft: automat.auslösend Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0,4 - 1,0 Nm | Typ: | einstellbar | Marke: | WIHA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmoment-schraubendreher 0,4 - 1 nm, drahtwiderstand, schlitz-schraubendreher wiha, Drehmomentgriffe, Drehmomentwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,19* | € 56,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,88* | € 56,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,80* | € 59,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,61* | € 60,85* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 70,63* | € 83,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|