Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730N/65 130-650 Nm 14x18mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000826525
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50181065
EAN/GTIN:
     4018754163991
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 14x18 130-650nm
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von Nm/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb · 2-Komponentengriff · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
730N/65
Arbeitsbereich Nm:
130 - 650 Nm
Skalenteilung:
50 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
100 - 480 lbf.ft
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
890 mm
Marke:
STAHLWILLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 463,88*
€ 494,53*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 469,61*
€ 499,24*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 473,47*
€ 503,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,44*
€ 505,49*
Lager 1736
6
Frei Haus
ab € 490,92*
€ 522,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,11*
€ 610,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,94*
€ 594,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,92*
€ 584,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50181010
ab € 193,57*
Ähnlich
Stahlwille
50181012
ab € 203,87*
Ähnlich
Stahlwille
50181020
ab € 219,08*
Ähnlich
Stahlwille
50181040
ab € 306,30*
Ähnlich
Stahlwille
50181005
ab € 172,66*
Ähnlich
Stahlwille
50181102
ab € 169,80*
Ähnlich
Stahlwille
50181080
ab € 611,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.