Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad Set-ECONO 0-9.999,9m max.± 0,05% 0,01m NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000818758
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703126
EAN/GTIN:
     4016054131870
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
durch seine stabile und ergonomische Bauweise lässt sich das Messrad einfach demontieren (Führungsstange klappbar) und erhält dadurch ein sehr geringes Transportmaß · das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. Trekkingrucksack Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,10kg
Weitere Informationen:
Abweichung:
max. ± 0,05 %
Messbereich:
0 - 9.999,9 m
Rad-Ø:
318,18 mm
Umfang:
1 m
Auflösung der Anzeige:
0,01 m
Marke:
NEDO
Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Messräder, Vermessung, Vermessungstechnik
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
156
€ 5,99*
ab € 91,51*
€ 105,60*
Lager 1736
154
€ 4,99*
ab € 92,04*
€ 105,68*
1 Tag
156
€ 5,50*
ab € 94,44*
€ 107,77*
€ 4,95*
ab € 93,14*
€ 109,23*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,49*
€ 112,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703115
ab € 116,31*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 178,89*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 115,83*
Ähnlich
Nedo
703120
ab € 156,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.