Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.167mm m.Feststellrädchen Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817752
EAN/GTIN:
     4015448479932
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
schlankes Gehäuse · mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung · mit Feststellrad Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Stahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
167 mm
Typ:
mit Feststellrädchen
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4,816
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,61*
4 Tage
4428
€ 8,90*
ab € 1,24275*
€ 1,61275*
5 Tage
4776
€ 5,39*
ab € 1,25*
€ 1,63*
Lager 1736
4628
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,05*
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000817831
ab € 5,15*
Zubehör
PROMAT
4000817887
ab € 1,84*
Zubehör
PROMAT
4000817772
ab € 1,49*
Zubehör
PROMAT
4000818254
ab € 7,91*
Zubehör
PROMAT
4000817888
ab € 3,20*
Zubehör
PROMAT
4000817774
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.