| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000817522 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 705510 EAN/GTIN: 4250560500953 |
| |
|
| | |
| Walze mit Schaumstoffbezug für feine Lackierarbeiten · komplett mit 28 cm langem und 6 mm Ø Bügel Weitere technische Eigenschaften: · Bügellänge: 280mm · Zubehör: mit Bügel · Bügel-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Material: | Schaumstoff Fein | Breite: | 100 mm | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff, Malerzubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,90* | € 1,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,9055* | € 1,4855* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,22* | € 1,94* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,23* | € 1,98* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,44* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|