Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalroller Vestan B.180mm Florhöhe 22mm Kern-D.44mm PES 8mm m.Bügel NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000817485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700720
EAN/GTIN:
     4250560504166
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Polyester · leicht gepolstert · eckenausrollend · geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich · komplett mit 8 mm Ø Bügel Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 44mm · Material: Polyester · Bügel-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Florhöhe:
22 mm
Zubehör:
mit Bügel
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbrolle 18cm, farbrolle, farbrolle vestan, Jumboroller, Kleinflächenroller, Lackierroller, Universalroller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,70*
3 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,72*
6 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 5,08*
11 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 3,92*
€ 5,12*
Lager 1736
82
1
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,88*
Zubehör
k.A.
701603
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.