Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaillelackpinsel L.195mm B.12mm H.5mm Gr.1 helle Borste Weißbl.roh.Holzst NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59201
EAN/GTIN:
     4250560503244
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Emaillelackpinsel
reine helle Borste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12mm · Zwinge: Weißblech · Bestückung: helle Borste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge:
195 mm
Höhe:
5 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Emaillepinsel, Farbpinsel, Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, borstenpinsel gr 1 12mm, flachpinsel (handwerk), lackierpinsel chinaborste, Emaille-Lackpinsel, Kleinpinsel, Künstlerpinsel, Pinsel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5737
€ 8,90*
ab € 0,175*
€ 0,275*
3 Tage
4317
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,28*
5 Tage
5757
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,61*
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,63*
Lager 1736
5757
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
59200
ab € 0,1504*
Ähnlich
k.A.
59202
ab € 0,186*
Ähnlich
k.A.
59203
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.