Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 100 4 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56610
EAN/GTIN:
     4250560513380
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: helle Chinaborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Borstenlänge:
70 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
4 ″
Stärke:
12.
Größe mm:
100 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, borstenpinsel nr. 4, farbpinsel 10cm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 12,30*
11 Tage
23
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,35*
€ 12,36*
4 Tage
2
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 37,632*
€ 49,70202*
5 Tage
2
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 41,63004*
€ 54,67002*
Lager 1736
2
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 44,34*
€ 58,88004*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 58,88004*
€ 70,06725
pro Box
ab 2 Boxen
€ 56,68002*
€ 67,44922
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,13*
€ 63,2247
pro Box
ab 10 Boxen
€ 51,96*
€ 61,8324
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,63004*
€ 60,24975
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 7,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56670
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.