Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.48mm Mischb.NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59015
EAN/GTIN:
     4250560513694
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Flachpinsel
helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
48 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1,5 ″
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperpinsel, nölle flachpinsel, borstenpinsel (handwerk), Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
579
12
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,51*
5 Tage
772
12
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,54*
2 Tage
808
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,62*
Lager 1736
772
12
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 1,68*
7 Tage
784
12
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 20,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59010
ab € 0,86*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59020
ab € 1,29*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59025
ab € 1,67*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
59030
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.