Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.75mm Borsten-L.50mm graue Mischb.NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158270
EAN/GTIN:
     4250560503763
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Weißblech · Bestückung: graue Mischborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
3 ″
Größe mm:
75 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
€ 3,95*
ab € 0,89*
€ 1,20*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,30*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,32*
Lager 1736
28
12
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,44*
7 Tage
40
12
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
158255
ab € 0,49*
Ähnlich
k.A.
158260
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
158265
ab € 0,77*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
158250
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.