Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 30 1 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000817393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56630
EAN/GTIN:
     4250560513397
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Nickel · Bestückung: helle Chinaborste · Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
1 ″
Stärke:
12.
Größe mm:
30 mm
Marke:
NÖLLE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
301
6
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,21*
5 Tage
402
6
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,23*
Lager 1736
402
6
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,42*
6 Tage
402
6
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,48*
1 Tag
402
6
€ 7,99*
ab € 1,74*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
56540
ab € 2,98*
Sonstiges
k.A.
56534
ab € 0,25*
Sonstiges
k.A.
56510
ab € 0,274*
Sonstiges
k.A.
56515
ab € 0,38*
Sonstiges
k.A.
56520
ab € 0,53*
Sonstiges
k.A.
56525
ab € 0,66*
Sonstiges
k.A.
56530
ab € 0,834*
Sonstiges
k.A.
55110
ab € 0,63*
Sonstiges
k.A.
55115
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.