Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen L.ca. 440xB.ca. 240xS.ca. 30mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000817105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36 71 00
EAN/GTIN:
     4003745911194
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
mit ergonomischer Formgebung · orange
Weitere Informationen:
Länge ca.:
440 mm
Farbe:
orange
Breite ca.:
240 mm
Stärke ca.:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Knieschoner, Knieschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.