Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsbecher H.130mm D.oben:125/unten:90mm kon.f.Nitrolacke geeignet TPE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000816561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     716550
EAN/GTIN:
     4250560507730
Suchbegriffe:
Gipsbecher
gipsbecher
aus elastischen TPE · auch für Nitrolacke geeignet · konisch Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Form: konisch · Material: TPE
Weitere Informationen:
Ø:
oben:125 / unten: 90 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
für Nitrolacke geeignet
Weitere Suchbegriffe: Mörtelbecher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
696
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,77*
5 Tage
1160
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Lager 1736
1130
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,89*
3 Tage
847
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,89*
6 Tage
1160
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
S4000820304
ab € 336,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.