Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägebogen PUK VARIO 150 Gesamt-L.260mm Blatt-L.150mm ZpZ 25 PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000814013
Herst.-Nr.:
     150100
EAN/GTIN:
     4010124150129
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
aus 10 x 5 mm Flachstahl, verzinkt · mit glasfaserverstärktem ergonomischem Kunststoffhandgriff · 65 mm hoher Sägeraum · Blattspannung über Rändelmutter
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Blattlänge:
150 mm
Zähne per Zoll:
25
Marke:
PUK
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Rändelschraube (ohne Norm), josef haunstetter bügelsäge, bügelsäge, sägebogen 260 mm, Baby, Babyeisensäge, Babysäge, Bügeleisensäge, Sägebögen, Sägen, Taschensäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
325
15
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,62*
1
€ 5,00*
ab € 3,84*
€ 5,72*
2 Tage
325
1
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 5,85*
5 Tage
325
1
€ 7,99*
ab € 4,20*
€ 6,23*
Lager 1736
322
1
€ 4,99*
ab € 4,27*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814012
ab € 2,56*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
300110
ab € 5,78*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
305100
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.