Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer C Typ 4 B.6mm Schenkel-L.18mm Draht-B.1,1mm 1100 St./Krt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000813804
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0391
EAN/GTIN:
     4009729002377
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
novus tackerklammern 4/18
passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30) · Zur Befestigung von: Hartfaserplatten, Mineralfaserplatten (Fermacell etc.), Sperrholz, Profilbrettern und Paneelen mit und ohne Krallen, Innenausbauplatten, Spanndraht, Maschendraht Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,1 mm
Klammerbreite:
6 mm
Schenkellänge:
18 mm
Inhalt:
1100 St.
Marke:
NOVUS
Weitere Suchbegriffe: drahtklammern, tackerklammer novus, Heftklammer, Schmalrückenklammern
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,47*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,93*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,55*
€ 4,21*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 4,28*
Lager 1736
3
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 5,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
110033041
ab € 106,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.