Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x17mm M6 STA Senkkopf (90Grad) GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000813539
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455369
EAN/GTIN:
     5013656422237
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Form: Senkkopf (90°) · Stahl - gerändelt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M6
Nietschaft d x l:
9 x 17 mm
Nietschaft Ø:
9 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
1,5 - 4,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Form:
Senkkopf (90°)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10500
1000
Frei Haus
ab € 0,17167*
€ 0,20167*
1 Tag
10500
1000
Frei Haus
ab € 0,17167*
€ 0,20167*
250
€ 5,00*
ab € 0,14843*
€ 0,20543*
3 Tage
unbekannt
250
€ 5,95*
ab € 0,17673*
€ 0,23673*
Lager 1736
500
250
€ 4,99*
ab € 0,21763*
€ 0,29097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,29097*
€ 0,34625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26929*
€ 0,32046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25929*
€ 0,30856
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25763*
€ 0,30658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21763*
€ 0,25898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 72,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.