Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SUPERCRAFT Kopf-D.100mm L.1000mm rückschlagfrei Kopf-L.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000811524
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3366.110
EAN/GTIN:
     4030618303879
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Mottek
rückschlagfrei · mit auswechselbaren, verschleißfesten Nylon-Schlagköpfen · kein Absplittern, geräuscharm · austauschbar · mit hoher Schlagzähigkeit · das Stahlmittelstück besitzt einen geschlossenen Hohlraum, der zum Teil mit Stahlschrot gefüllt ist · beim Aufschlag wird das Schrot zur Schlagseite geschleudert und bewirkt das rückschlagfreie Schlagen · Schlagwirkung um bis zu 100 % größer als bei normalen Schonhämmern · mit sehr stabilem Hickorystiel (bricht nicht entzwei) und Stahlstielhülse · Anwendungsbereiche: Einschlagen von Spaltkeilen, Zaunbau, Richtarbeiten, Gleisbau, Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten, Werkzeug-/ Maschinenbau Weitere technische Eigenschaften: · Einsätze: Nylon weiß · Schlag: hart
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
100 mm
Länge:
1000 mm
Kopflänge:
300 mm
Marke:
HALDER
Ausführung:
rückschlagfrei
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, nylonhammer mit hickorystiel halder, vorschlaghammer holz, vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 169,25*
€ 194,57*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 196,43*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 172,20*
€ 197,40*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 198,11*
Lager 1736
11
€ 4,99*
ab € 212,19*
€ 241,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.100
ab € 16,71*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.100
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.