Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Alu.D.355mm B.2,4mm HM Bohrungs-D.25,4mm Z.80 METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000804015
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3853502
EAN/GTIN:
     4036351000242
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 355mm
kreissägeblatt
zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
355 mm
Breite:
2,4 mm
Zähnezahl:
80
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Marke:
METALLKRAFT
Material:
Aluminium
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 97,08*
€ 118,79*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 97,46*
€ 118,79*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 119,34*
Lager 1736
14
€ 4,99*
ab € 98,10*
€ 119,89*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 120,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stürmer Maschinen
3853504
ab € 109,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.