Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.5,3-38,5mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 11 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000601760
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101091
EAN/GTIN:
     4007140078360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · für metrische Kabelverschraubungen · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: spiralgenutet · Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Bohrbereich:
5,3 - 38,5 mm
Ø:
5,3 / 7 / 9 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27 / 30,5 / 34,5 / 38,5 mm
Ausführung:
Kernloch
Gesamtlänge:
96 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stufenanzahl:
11
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Dreiflächenschaft
Größe:
16
Marke:
RUKO
Toleranzfeld:
Werksnorm
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 4,95*
ab € 37,52*
€ 51,41*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 40,75*
€ 51,66*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,23*
€ 54,50*
1 Tag
64
€ 5,50*
ab € 46,34*
€ 57,78*
Lager 1736
63
€ 4,99*
ab € 51,20*
€ 64,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.