Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender aluderm-aluplast B160xH122xT57ca.mm SÖHNGEN


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000386100
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz · drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach · Pflaster einzeln hygienisch eingesiegelt · sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung · Schutz vor Verschmutzung Inhalt: 115 Pflaster in 5 verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten: je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm 25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände 20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm 10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände, einzeln hygienisch eingesiegelt Miniblock Notfallversorgungsnachweis Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ca.: 122mm · Tiefe ca.: 57mm
Weitere Informationen:
Breite ca.:
160 mm
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender aluderm, pflasterspender, Pflaster Zubehör
Angebote (65)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 12,54*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 14,73*
1 Tag
341
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,99*
€ 15,08*
3 Tage
249
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,89*
€ 15,08*
Lager 1736
332
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 12,72*
€ 15,87*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,87*
€ 18,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,58*
€ 18,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,83*
€ 17,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,37*
€ 17,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,15*
€ 16,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,72*
€ 15,14
pro Satz
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,08*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 1,82*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,11*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,49*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,21*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,37*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,60*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.