| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000381181 Herst.-Nr.: 3817 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148499879 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | XXL | Material: | 100% Polyester | Marke: | TERRATREND | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,07* | € 18,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,19* | € 18,12* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,64* | € 19,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,10* | € 19,34* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,18* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|